曜日別特売
DHS200A05 DHS200A シリーズ コーセル 87013245

DHS200A シリーズDHS200A05

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
定格出力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)40
内容量1個注文コード87013245品番DHS200A05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
定格出力電圧(V)
DC5
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
DH
定格出力電流(A)
40
入力電圧(V)
DC60~160
定格出力電力(W)
200
最大出力電力(W)
200
出力形式
単一出力

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする