曜日別特売
B-1859NE Neo Keeper ラージポケット ラストロ(岩崎工業) 87042776

Neo Keeper ラージポケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)1700
内容量1個注文コード87042776品番B-1859NE
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

銀イオン抗菌Ag+を使用してます。

容量(mL)1700種別ラージポケット形状角形ネオサイズL材質(本体)ポリプロピレン質量(g)152材質(フタ)ポリエチレン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×172×149TKG品番7-0219-1403TKG品番(2017)6-0213-1403電子レンジ○(蓋除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87042776
2024-09-28
用途: 砂糖の保存に
サービス業

砂糖の保存用に購入しました。ピッタリ閉まりいい感じに保存できました。満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする