曜日別特売

単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズGF063S B501

(10件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品はタイプ・公称抵抗値など122種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
側面調整
公称抵抗値(Ω)
500
注文コード
87076595
品番
GF063S B501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48
販売価格(税別)
¥44

種類が豊富
高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)
自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易
密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能
シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可

公称抵抗値(Ω)
500
質量(g)
最大0.6
タイプ
側面調整
使用温度範囲(℃)
-55+125
定格電力(W)
0.125(70℃)、0(125℃)
耐熱性
(はんだ)350℃ 3sec
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(500V DC)
動作温度
低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute
寿命
(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours
耐衝撃性
100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles
耐振動
高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours
耐湿性
-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours
最大使用電圧(V)
250V DC又は定格電力のいずれか小さい方
強度
ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)
回転トルク(mN・m[gfcm])
0.98~19.6[10~200]
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐溶剤性
クロロセン、アルコール等
温度抵抗
±100ppm/℃
抵抗値許容差(%)
±20(±10)
耐電圧(V/min)
900
抵抗値(Ω)
全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下
抵抗変化特性
直線性
電気的回転角度(°)
210±10
機械的回転角度(°)
250±10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-02
用途: 古い無線機の修理に使用してます
サービス業

もう少しリード線が長いと取付の自由度が上がって使い易い

対象商品 : 87076367
2026-02-21
用途: 望遠鏡用暗視野照明コントローラー
製造業

小さくてもスムーズに回転し軽量・コンパクトで助かる

2024-10-16
用途: 電子機器の修理

電子機器の修理のためのパーツは秋葉原のショップからいつも購入していましたが、リーズナブルな価格でモノタロウで購入できてとても助かりました。

対象商品 : 87076281
2024-07-15
用途: 電子機器基板の試作
水野通信 様

現品なく納期がかかる物有り、予定の変更になりました。
種類が多いので大変な事は理解できますが

対象商品 : 87076272
2022-11-09
用途: NE555を使った発振器の周波数設定に使用

定番に使用しています。
安心して使用できる商品でおすすめです。

対象商品 : 87077024
2019-08-27
用途: 機器の製造

商品は問題ありません。納期的にも満足しています。梱包状態が個別包装されており、大量購入した場合はプラゴミが大量に発生してしまいます。10個入りや50個入り等があれば便利と思いました

対象商品 : 87076272
2018-06-04
用途: 電子回路

バラでもよいが、10個セットでもう少し安価になると助かります。

1人が参考にしています
対象商品 : 87077033
2017-03-01
用途: アンプの修理に。

製品自体には、全く問題ありませんでした。
WEBの表記が間違っており、一桁大きいものを買ってしまいました。
これでは使えません。

欲しかったのは、1kΩ、500Ω、100Ωでしたが、届いたのは、10kΩ、5kΩ、1kΩでした。(1kオ-ムだけは使えます。)

B101は100Ωで、B102は10の2乗と書かれており、B103は、10の3乗と書かれております。ここでおかしいと気づけば、よかったのですが、残念です。
至急、WEBを修正なさったほうが良いと思います。
ご検討よろしくお願いします。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
誤登録につきましては、修正させていただきました。
ご指摘ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする