曜日別特売
6-190-2736 掲示板 スタンダードタイプ 内田洋行 87104071

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

掲示板 スタンダードタイプ6-190-2736

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
この商品は7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
87104071
品番
6-190-2736
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,000

ピン・マグネットのいずれもが使用できる掲示板です。暗線が入っていますので、掲示物の位置決めが容易です。

表示内容
無地
設置方式
壁掛
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
約1800×900
材質(表面)
PPシート
付属品
固定式つり金具2個
材質
芯材:インシュレーションボード、板面フレーム:アルミ押出し材
質量(kg)
11
色
グレイ
板面(縦×横)(mm)
864×1761
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
1798×901×24
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥70,000/税込¥77,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
871040716-190-2736074054526-190-28366-190-2836 掲示板 スタンダードタイプ 内田洋行 07405452掲示板 スタンダードタイプ内田洋行1枚
¥33,980
税込¥37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
871040716-190-273647825008KBA36-914KBA36-914 大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板   アルミ枠 馬印 47825008大型ツーウェイ(ピン、マグネット対応)掲示板 アルミ枠馬印1枚
¥51,980
税込¥57,178
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
871040716-190-273674100005KB36C-912KB36C-912 ツーウェイ掲示板 壁掛 カラーアルミ枠 馬印 74100005ツーウェイ掲示板 壁掛 カラーアルミ枠馬印1枚
¥39,980
税込¥43,978
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87104062
2024-06-29
用途: 地域の掲示板に利用
有限会社宮崎酒店 様(卸売・小売業)

盤面はしっかりしていますが、バックボードがイマイチ工夫がない。
固定方法に工夫がほしい

対象商品 : 87104062
2021-04-21
用途: 院内の掲示
佐藤医院 様(医療・福祉・介護関連業)

落ち着いたグレーでとても良いです。組み立て ピクチャーレール吊り下げも簡単にできました。

1人が参考にしています
対象商品 : 87104044
2020-11-03
用途: エントランスの共用掲示板
建設業・工事業

特にありません。欲を言えば、周囲のアルミフレームが太めで頑丈なものだと
見た目も良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする