NS-WCT22SQ-10 やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT 堺電業 87266236

NS-WCT22SQ-10 やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT 堺電業 87266236
NS-WCT22SQ-10 やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT 堺電業 87266236

やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)10
仕上外径(mm)11.8
内容量1巻注文コード87266236品番NS-WCT22SQ-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。
チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。
溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。
独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。

用途
溶接機2次側ホルダーケーブル
長さ(m)
10
素線数
40
仕上外径(mm)
11.8
構成
7本
素線径(mm)
0.12
シース色
チョコブラウン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする