曜日別特売
JKC6-01A0.5 スピードコントローラ定流量 ストレート PISCO(ピスコ) 87906682

 

JKC6-01A0.5 スピードコントローラ定流量 ストレート PISCO(ピスコ) 87906682
JKC6-01A0.5 スピードコントローラ定流量 ストレート PISCO(ピスコ) 87906682
JKC6-01A0.5 スピードコントローラ定流量 ストレート PISCO(ピスコ) 87906682

スピードコントローラ定流量 ストレートJKC6-01A0.5

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チューブ外径D(Φmm)6
適合ねじR1/8
制御方法メータアウト制御
絞り内径(mm)0.5
内容量1個注文コード87906682品番JKC6-01A0.5
参考基準価格(税別)¥649販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449
適合チューブ外径D(Φmm)
6
適合ねじ
R1/8
制御方法
メータアウト制御
絞り内径(mm)
0.5
形状
ストレートタイプ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
使用流体
空気
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87907276
2022-02-10
用途: ミキサー的に使用
製造業

他の製品より価格的に有利、また、即納ではないものの納期は大幅に改善されている。仕様(性能)的には全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする