曜日別特売
4932498645 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(M18(TM) バッテリーホルダー) ミルウォーキーツール 88095388

 

4932498645 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(M18(TM) バッテリーホルダー) ミルウォーキーツール 88095388
4932498645 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(M18(TM) バッテリーホルダー) ミルウォーキーツール 88095388
4932498645 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(M18(TM) バッテリーホルダー) ミルウォーキーツール 88095388
4932498645 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(M18(TM) バッテリーホルダー) ミルウォーキーツール 88095388
4932498645 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(M18(TM) バッテリーホルダー) ミルウォーキーツール 88095388

PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(M18(TM) バッテリーホルダー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88095388
品番
4932498645
参考基準価格(税別)¥4,580販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ツールボックス外側に取り付け、取り出しやすい収納
PACKOUT(TM) ツールボックス 全サイズ、引き出し収納に適合
M18(TM) バッテリー3個を収納可能
衝撃に強い設計
簡単な脱着でPACKOUTをカスタマイズ可能

質量(kg)
0.28
高さ外寸(mm)
55
長さ外寸(mm)
293
幅外寸(mm)
133

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする