曜日別特売
4932498650 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(3フック) ミルウォーキーツール 88095598

 

4932498650 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(3フック) ミルウォーキーツール 88095598
4932498650 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(3フック) ミルウォーキーツール 88095598
4932498650 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(3フック) ミルウォーキーツール 88095598
4932498650 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(3フック) ミルウォーキーツール 88095598
4932498650 PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(3フック) ミルウォーキーツール 88095598

PACKOUT(TM) ツールボックスサイドバー専用アタッチメント(3フック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88095598
品番
4932498650
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

ツールボックス外側に取り付け、取り出しやすい収納
PACKOUT(TM) ツールボックス 全サイズ、引き出し収納に適合
3つの位置に調整可能なフック
D型ハンドルの電動工具を簡単に収納
衝撃に強い設計
簡単な脱着でPACKOUTをカスタマイズ可能

質量(kg)
0.59
高さ外寸(mm)
70
長さ外寸(mm)
293
幅外寸(mm)
123

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする