4932498637 PACKOUT(TM) プラスチックボトル(M・1005mL) ミルウォーキーツール 88095650

4932498637 PACKOUT(TM) プラスチックボトル(M・1005mL) ミルウォーキーツール 88095650
4932498637 PACKOUT(TM) プラスチックボトル(M・1005mL) ミルウォーキーツール 88095650

PACKOUT(TM) プラスチックボトル(M・1005mL)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88095650
品番
4932498637
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

ひねってロックしPACKOUT(TM)と連結可能
衝撃に強いトライタン樹脂
冷たい飲み物に最適な、漏れ防止密閉フタ
食洗器対応

質量(kg)
0.331
容量(mL)
液体:1005
高さ外寸(mm)
305
長さ外寸(mm)
93
幅外寸(mm)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする