曜日別特売
CL-357-465-0 ライトダスター E-65 (100枚入) テラモト 88120663

CL-357-465-0 ライトダスター E-65 (100枚入) テラモト 88120663
CL-357-465-0 ライトダスター E-65 (100枚入) テラモト 88120663
CL-357-465-0 ライトダスター E-65 (100枚入) テラモト 88120663
CL-357-465-0 ライトダスター E-65 (100枚入) テラモト 88120663
CL-357-465-0 ライトダスター E-65 (100枚入) テラモト 88120663

ライトダスター E-65 (100枚入)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(100枚)注文コード88120663品番CL-357-465-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

たっぷり気兼ねなく使えるエコノミータイプ。両面使用できる、から拭き用ダスター。再生ポリエステル使用。

用途から拭き用、使い捨てタイプ、フロアの床清掃などに種類フローリングモップ材質ポリエステル(再生樹脂)、ポリエステル寸法(mm)約200×650
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 保育施設の床掃除に使用している
社会福祉法人照輝会医療・福祉・介護関連業

こどもたちの生活空間ですので使用頻度が多いので両面使えることでコストカットになるので助かります。丈夫なので汚れて捨てるまで使えていいですね

2024-10-18
用途: 床掃除に使ってます。
萬徳院 釈迦寺サービス業

埃や小さなゴミ等はしっかりと絡みます。使用感は良いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする