曜日別特売
WRM-120X1.8R ワイヤモッコ リング付 12×9×120目 大洋製器工業 88164657

※使用例

ワイヤモッコ リング付 12×9×120目

(3件のレビュー)
取扱い終了
外枠寸法(mm)
内容量1枚注文コード88164657品番WRM-120X1.8R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。

用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。タイプリング付使用荷重(t)3ワイヤー径(Φmm)12×9呼び寸法(縦×横)(m)1.8網目120mm
注意
※積み荷は、片寄らないようにモッコの中央に乗せてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88164641
2019-04-17
用途: 現場施工時コンガラ等クレーン運搬に使用
青島石材店建設業・工事業

狭小現場が多いのですが、意外と使い勝手が良かった。石材等重量物にも小粒でも負けなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 88164641
2018-11-24
用途: 塗料の荷上げ
有限会社ワタナベ建設業・工事業

ウインチで荷上げに使うつもりで購入しましたが、大き過ぎて使えませんでした。サイズは書いてありましたが、写真に写っている荷物が大きさの分かる物の方がいいのではないでしょうか?
クレーンでの荷上げに使います。

対象商品 : 88164641
2017-12-06
用途: 建築資材の荷揚げ荷卸し
株式会社アベックス建設業・工事業

金額が安い、取付部がリングで使いやすい納品後にシートを張って使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする