38Φ×2B NL-S耐油ホース 弘進ゴム 88187687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NL-S耐油ホース

(126件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径(Φmm)38.1
長さ(m)10
外径(Φmm)52.0
内容量1本注文コード88187687品番38Φ×2B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。

用途
一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
内径(Φmm)
38.1
外径(Φmm)
52.0
長さ(m)
10
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用温度範囲(℃)
-30~100
材質
ゴム
肉厚(mm)
6.9
最小曲げ半径(mm)
360
使用流体
軽油・灯油・重油・潤滑油など
標準質量(g/m)
1380
特性
耐油、耐候
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:126 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: ニッサンテラノTD27のメンテナンスです。
しみず 様(サービス業)

長年交換できなかったフューエルフィルターの交換のついでに、
送油系の部分のホースも交換しました。
既存のホースの外径は14mmなのですが、外径16mmのこの
ホースでも装着できました。
経年劣化の古いホースを外すのに若干苦労しましたが、ホースバンドも
そのまま使えました。今後は安心して大事に走行できます。

1人が参考にしています
2026-03-27
用途: 燃料フィルター交換時についでに交換しました。
しみず 様(サービス業)

愛車の日産テラノに使用しました。
既成のものより外径が1㎜ほど太かったのですが、無事に交換できました。
今後も安心して乗れそうです。

対象商品 : 88187242
2026-06-12
用途: バイクのメンテナンス
株式会社K・N設備 様(建設業・工事業)

価格も安くサイズも長さも取り扱いもバッチリでした。

対象商品 : 88187522
2025-04-12
用途: 小型タンクローリーで灯油の給油に使用
卸売・小売業

厳冬季でも他社のローリーホースより硬くなりづらく折れにくいので使いやすい。引きづりきずが付きやすいが真冬の作業と価格の安さを考えれば文句無し。

2025-04-02
用途: パワーショベルの燃料ホース交換
サービス業

内径は合っていたが、外形は純正のホースよりかなり太かった。
太い分には全く問題なく使用しています。耐久性もかなりかなりありそうです。

対象商品 : 88187197
2024-08-17
用途: 灯油ホース
製造業

長府風呂釜の灯油タンクのホースがひび割れたので交換。
品質は良さそうです。
こういう部品が簡単に手に入るとは有り難いです。

2人が参考にしています
対象商品 : 88187242
2024-06-14
用途: 二輪車のメンテナンス
サービス業

曲がりにくく、耐圧・耐油性があるため二輪車(FI車)の燃料ホースとして使用し、問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品 : 88187251
2023-11-18
用途: 機械の修理
株式会社安井工務店 様

古い機械の修理部品に使用しますが、検索して探しあて、ぴったしあうのがありました。助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする