曜日別特売
KLB081006 外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス KLBシリーズ タカチ電機工業 88230055

 

KLB081006 外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス KLBシリーズ タカチ電機工業 88230055
KLB081006 外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス KLBシリーズ タカチ電機工業 88230055
KLB081006 外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス KLBシリーズ タカチ電機工業 88230055

外部取付足付小型防水・防塵ステンレスボックス KLBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)60
寸法a(mm)47
寸法h(mm)51.1
寸法b(mm)67
内容量1台注文コード88230055品番KLB081006
参考基準価格(税別)¥17,090販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90寸法H(mm)60寸法d(mm)80寸法a(mm)47寸法D(mm)100寸法e(mm)78寸法W(mm)80寸法b(mm)67保護等級IP65寸法h(mm)51.1寸法c(mm)95材質(カバー)ステンレスSUS304寸法f(mm)6.5材質(ガスケット)EPDM スポンジ寸法w(mm)60寸法a1(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)470表面処理(カバー)磨き処理#400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする