曜日別特売
RM8L-4B Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業 88365435

 

RM8L-4B Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業 88365435
RM8L-4B Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業 88365435
RM8L-4B Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業 88365435

Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合ケーブル(Φmm)2.5~4注文コード88365435品番RM8L-4B
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

RM8Sタイプと比べ取り付けネジ部が長いタイプです。ネジ部がMねじ規格の汎用ケーブルグランドとなっております。

材質本体:66ポリアミド(PA66)/ゴムブッシュ:ニトリルゴム(NBR)ブラックねじ規格M8×1.25保護等級IP67相当取付穴径(Φmm)8.2識別記号RM適合ケーブル(Φmm)2.5~4寸法L(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RM-8S-2.5, 8S-4, 10S-6 にはナットが付属していません。
※取付けの際は、相手側にネジ穴加工をして取付下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-14
用途: 通信ゲートウェイの屋外ボックス
株式会社クリエイティブネクストデザイン

屋外ボックスでは標準的に使用しており、問題は発生していない。

2025-07-06
用途: ケーブルの配線
サイノサービスACE建設業・工事業

壁厚が在るとぎりぎりで締まりますが出来れば20ミリ在ると助かります

2025-02-25
用途: 井戸ポンプの電源中継ボックスに使用

取付も簡単でケーブルもしっかり固定できてよい。取付穴がφ21で取り付くがよくあるプラボックスのノックアウトのサイズ(25ぐらい)にも取り付けられると良いと思う。1個のみの購入なので仕方無いがフレキホースPF管コネクタより安くならないかと思う。

対象商品 : 88365636
2024-08-20
用途: ケーブル取付 防水処理
光進産業建設業・工事業

ミリネジでヨーロッパ規格のスイッチ、モーター端子ボックス接続時防水防塵、端子に加わる張力を避けるために使用。使用できるコードの直径範囲が比較的大きく重宝致しております。耐日光に関しては不明。配管より確実に止水できます。モーターバルブの接続におすすめ。モーターバルブはPFネジのものがあるので要確認

対象商品 : 88365505
2024-08-08
用途: 監視カメラ取付
エイコーテクノ卸売・小売業

LANケーブルの引出し用に準備しました。下部からの引出しで雨水の侵入を防止します。

対象商品 : 88365557
2024-07-31
用途: 車載機器のケーブル引き出し部
建設業・工事業

ケーブル自体をしっかり保持するので、ケーブル抜け止めのための結び玉やインシュロックなどが不要ですっきりできます。ケーブルの回転も防げるので良いです。

対象商品 : 88365435
2024-04-11
用途: 野外実験で必要なため

軽量かつしっかりと締め付けることができるので、多少の雨でも大丈夫そうです。

対象商品 : 88365602
2024-04-11
用途: 屋外での結線
ダイタツ農・林・水産業

屋外での結線の為1BOXに2個取り付けるので計100個以上購入していますがコスパは最高

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする