9DK 自動梱包機用PPバンド 細幅バンド 積水樹脂 88457209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動梱包機用PPバンド 細幅バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
色青
内容量1ケース(12巻)注文コード88457209品番9DK
販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

・自動梱包機用(卓上梱包機用)
・軽梱包用に最適な細幅バンド
・梱包機適性に優れています

用途
・軽量な商品の梱包に
色
青
幅(mm)
9
厚さ(mm)
0.6
長さ(m)
500
引張強度(N)
500以上

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする