HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP 213Y 大容量トナーカートリッジ マゼンタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88458810
品番
W2133Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥72,364
仕様
●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:無し●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88458810
W2133Y
62745088
W2133Y
HP213Y 大容量トナーカートリッジ マゼンタ W2133Y
HP(日本ヒューレット・パッカード)
1台
¥
71,980
税込
¥
79,178
注文コードが変更になりました