曜日別特売
TW-80C タオルウォーマー テクノテック 88460429

TW-80C タオルウォーマー テクノテック 88460429
TW-80C タオルウォーマー テクノテック 88460429
TW-80C タオルウォーマー テクノテック 88460429
TW-80C タオルウォーマー テクノテック 88460429

タオルウォーマー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃13日以内出荷とは
この商品は品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
品番
TW-80C
注文コード
88460429
品番
TW-80C
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

・パイプ内の不凍液を加熱し、タオルをふっくらと乾かします。タオルを生乾きにすることなく、干したてのような温かさを提供します。また、異常加熱を防ぐ安全性に考慮した設計で、小さなお子様がいるご家庭でも安心してご使用できます。漏電保護プラグ付で、万が一の事故も防止します。
・消費電力80W以下の省エネ電力。
・乾燥時間を短縮。タオルウォーマーにタオルをかけておくだけで、自然乾燥時と比較すると3分の2以下の短時間で、タオルを乾かすことが出来ます(使用環境によります。)。

色
シルバー
品番
TW-80C
外装
クロームメッキ
材質
鋼管(Φ28)ABS樹脂
質量(kg)
6
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×90×800
電源コード
漏電保護プラグ付コンセント(1m)
注意
※1時間程度で約45~60℃まで温まります。(周辺温度20℃の時)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする