曜日別特売
TR-AR26W-GLSN-CSLPVC arrows We3 のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 88461348

TR-AR26W-GLSN-CSLPVC arrows We3 のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 88461348
TR-AR26W-GLSN-CSLPVC arrows We3 のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 88461348
TR-AR26W-GLSN-CSLPVC arrows We3 のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 88461348
TR-AR26W-GLSN-CSLPVC arrows We3 のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 88461348
TR-AR26W-GLSN-CSLPVC arrows We3 のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 88461348
TR-AR26W-GLSN-CSLPVC arrows We3 のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 88461348
TR-AR26W-GLSN-CSLPVC arrows We3 のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 88461348
TR-AR26W-GLSN-CSLPVC arrows We3 のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 88461348
TR-AR26W-GLSN-CSLPVC arrows We3 のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 88461348
TR-AR26W-GLSN-CSLPVC arrows We3 のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 88461348
TR-AR26W-GLSN-CSLPVC arrows We3 のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢 トリニティ 88461348

arrows We3 のぞき見防止 画面保護強化ガラス 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88461348
品番
TR-AR26W-GLSN-CSLPVC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

どんなケースとも抜群フィット!画面保護ガラス
端をなめらかに加工した全画面保護のガラスプロテクターです。
端末よりもひと回り小さくすることで、ケースの前面への回り込みにより起こるフチの浮きを回避し、使うケースを選ばない設計です。
表面硬度は10Hとカッターでも傷つかない硬度で、画面を傷から守ります。
画質そのままのコントラストを保つ高透明、画面への写り込みを防ぐ反射防止、画面が黄色くならないブルーライト35%カットタイプ、視線が気になる方に最適なのぞき見防止タイプがあります。

質量(g)
13.70g
タイプ
のぞき見防止
寸法(cm)
67.56 × 150.08 × 0.72mm(W × H × D)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする