曜日別特売
RT-AR26L1ELC1/R arrows We3 / 手帳型レザーケース シンプル マグネット / レッド レイ・アウト 88461567

arrows We3 / 手帳型レザーケース シンプル マグネット / レッドRT-AR26L1ELC1/R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88461567
品番
RT-AR26L1ELC1/R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

衝撃に強く、日常使いに便利な多機能手帳型ケース。
軽量設計で持ち運びやすく、フラップを閉じたまま通話もできます。
内側には衝撃をやわらげるTPU素材を採用。
カード収納・スタンド機能・マグネット開閉付きで、使い勝手にも優れています。
アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
衝撃に強く、毎日使いやすい
カードもたっぷり入る収納力

対応機種
arrows We3
ケースタイプ
手帳型
耐衝撃性能
衝撃吸収設計
主材質
合成皮革
スタンド
あり
マグネット装着対応
なし
色
レッド
材質
合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン樹脂、マグネット
ストラップホール有無
あり
開閉方式
マグネット式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする