- 無償補償期間
- (オンサイト保守・当営業日パック)7年
- 付属品
- 19インチラック対応サポートアングル用金具類(ラックレール長さ487~891mm)、バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル、ずれ防止金具、ゴム足
- 仕様
- ●ユーザ側で交換:ホットスワップ●19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)
- 適合機種
- BU300RW、BU200RW
- 質量(kg)
- 約42
- 種類
- 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
- 外形寸法(mm)
- 438×550×130(3U)[W×D×H]
- 電圧(V)
- -
- バッテリー容量(Ah)
- 8
- バッテリー電圧(V)
- DC12
- 設置方式
- 縦置き/横置き可能
- 充電時間(時間)
- 90%充電:24
- バックアップ時間
- -
- バッテリー数
- 6個(2並列接続)
- 電池寿命(年)
- 4~5(周囲温度20℃の場合です)
- ゴム足(mm)
- -