曜日別特売
- オーラ50 サンコープラスチック 88576943

- オーラ50 サンコープラスチック 88576943
- オーラ50 サンコープラスチック 88576943

オーラ50

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード88576943品番-
6月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

引き出しの開閉を助けるコマや、お掃除時などちょっとした移動が楽にできるコロがついて便利です。

段数3段ホワイト寸法(mm)500×447×846質量(g)6160材質PPタイプ深型RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき2,550/税込2,805
離島数量1につき3,180/税込3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする