曜日別特売
812-62 短冊型ステッカー(ヨコ) ユニット 88583512

短冊型ステッカー(ヨコ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容火気厳禁
内容量1組(5枚)注文コード88583512品番812-62
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
文字内容
火気厳禁
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
742-5597
材質
PVCステッカー
寸法(mm)
120×360
取付方式
ステッカー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88583564
2020-08-15
用途: 出入口の注意喚起
建設業・工事業

いろいろ探していましたが、ちょうど良い大きさの物がありました。モノタロウは欲しい物が見つかって助かります。

対象商品 : 88583555
2019-07-04
用途: 鉄製の階段付近の壁に注意喚起のため掲示。
電気・ガス・熱供給・水道業

特に雨の日などは、慌てて昇降をすると、滑りやすい階段なのですが、
掲示があるだけで、より慎重に行動するようになったと思います。

対象商品 : 88583564
2019-08-16
用途: 立入禁止場所の表示

立ち入る事を禁止するエリア表示に使用。今回の大きさは適度な大きさで丁度良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする