PackStyle(パックスタイル)
PS BPフルーツ3M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×6袋)
1ケース(100枚×6袋)
¥17,980
1袋(100枚)
¥3,298
色
ブラック
クリア
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×6袋)
注文コード
88622153
品番
441161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
A-PET
サイズ
3M
高さ(mm)
46
短辺(mm)
203
長辺(mm)
223
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
商品説明動画
種類豊富なフルーツ容器 BPフルーツシリーズ
参考になった