曜日別特売
- うな重 ラ 共蓋付 中央化学 88625032

- うな重 ラ 共蓋付 中央化学 88625032
- うな重 ラ 共蓋付 中央化学 88625032

うな重 ラ 共蓋付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×7袋)
内容量1ケース(50枚×7袋)注文コード88625032品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

のせ蓋付きです。

材質
PS射出
高さ(mm)
115
短辺(mm)
115
長辺(mm)
155
メーカー商品コード
10280
商品タイプ
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする