曜日別特売
APSA‐408‐45 APSA エフピコ 88628408

APSA

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×18袋)
高さ(mm)48
内容量1ケース(50枚×18袋)注文コード88628408品番APSA‐408‐45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ

高さ(mm)
48
長辺(mm)
165
材質
エコA‐PET
短辺(mm)
100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74039927
2021-02-01
用途: 食品の小分け
卸売・小売業

しっかり閉まって不都合はないですが、冷凍食品を小分け、冷凍した際蓋が開きやすいことがありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする