アカオアルミ
アルミ米飯缶 キング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88680977
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,560
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
アルミ
質量(kg)
1.68
サイズ
中(キング)
間口W×奥行D×高さH(mm)
548×370×110
容量(升)
4(ごはん)
TKG品番
9-0149-0501
TKG品番(2017)
6-0147-0301
注意
※蓋は別売です。 アルミ番重蓋〈ABV09〉の大用の蓋をご使用ください。