曜日別特売
43644 43644 オックスフォードストライプ形態安定長袖シャツ 自重堂 89054594

43644 43644 オックスフォードストライプ形態安定長袖シャツ 自重堂 89054594
43644 43644 オックスフォードストライプ形態安定長袖シャツ 自重堂 89054594

43644 オックスフォードストライプ形態安定長袖シャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
色ネイビー
サイズ3S
内容量1着注文コード89054594品番43644
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
3S
タイプ
名入れ可
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
64
首廻り(cm)
36
生地
オックスフォードストライプ
色番
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
形態安定加工
名入れ
可
性別
男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89054804
2022-11-05
用途: 普段着
サービス業

ボタンダウンの赤ストライプのシャツでアイロンのいらないシャツがなかなかなく、ようやく見つけて購入しました。生地もしっかりしていて良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする