曜日別特売
58120 58120 防寒ブルゾン 自重堂 89140441

 

58120 58120 防寒ブルゾン 自重堂 89140441
58120 58120 防寒ブルゾン 自重堂 89140441
58120 58120 防寒ブルゾン 自重堂 89140441
58120 58120 防寒ブルゾン 自重堂 89140441
58120 58120 防寒ブルゾン 自重堂 89140441
58120 58120 防寒ブルゾン 自重堂 89140441

58120 防寒ブルゾン

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズM
カーキ
内容量1着注文コード89140441品番58120
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥6,919
販売価格(税別)
6,290

冬のアウトドア作業もカジュアルに格好よく決める。綿100%のオックス素材でカジュアル感抜群。ポケット多用して街着としても使用できる気軽さが魅力。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
カーキサイズM種別長袖ブルゾン仕様背中プリント、デザインファスナー(胸ポケット)、内ポケット(携帯電話ポケット付)、ワンポイント胸囲(cm)120混率(%)表地/綿100、裏地/ポリエステル起毛トリコット中綿80gキルト肩幅(cm)52袖丈(cm)61着丈(cm)68機能防寒生地オックス色番13RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89140396
2022-02-09
用途: 普段着

キャンプ等で火を使うことがあるので火の粉が飛んでも穴が開かない少しでも耐火性のあるコットン表地のものにした。細すぎることは無いのだが袖部分がもう少し太い方が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 17010403
2017-01-22
用途: 自転車修理

冬の屋内の作業で使っています。ちょうどいい暖かさです。カーキ色なのですが油汚れがけっこう目立ってしまいます。汚れ作業で使う場合は暗い色を選んだほうがいいかもしれません。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする