※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホシモト
SUS製スタッドビス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
ねじ寸法M
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
寸法M(mm)
4
3
4
5
6
8
10
寸法L(mm)
30
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
全108種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89204464
品番
SB-430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50
材質
ステンレス(SUS304)
寸法M(mm)
4
質量(g)
2.4
寸法L(mm)
30
ねじ寸法M
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89204464
SB-430
45313934
SB-430
SUS製スタッドビス
ホシモト
1袋(10個)
¥
639
税込
¥
703
内容量に違いがあります