10130 一般金属補修剤デブコン A(大容量タイプ) Devcon(デブコン) 89289356

一般金属補修剤デブコン A(大容量タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(11.3kg)
注文コード
89289356
品番
10130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

世界で一番ご使用頂いている金属含有タイプの補修剤です。
デブコンAの大容量タイプ
溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。
電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。
硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。鉄粉配合。
主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)、MIL SPEC適合品

用途
配管、バルブ、タンクなどの修理。
治具、保持具の製作。
鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。
金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。
橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修
トラスコ品番
454-8540
仕様
鉄粉、標準タイプ、パテ状
適合
鉄粉タイプ
灰色
主成分
エポキシ樹脂(鉄粉配合)
比重
2.3
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分/25℃)
45
質量混合比
主剤:硬化剤 9:1
容量混合比
主剤:硬化剤 5:2
硬化時間(時間)
16(25℃)
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
1.13kg
特性
耐油、耐水、耐薬品
硬化時間
16時間/25℃
毒劇区分
劇物
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2018年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする