曜日別特売
WS-19 L型ホース継手 ノールマ 89334271

WS-19 L型ホース継手 ノールマ 89334271
WS-19 L型ホース継手 ノールマ 89334271

L型ホース継手

(56件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D1(Φmm)19
内容量1個注文コード89334271品番WS-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。

用途産業用水・油・ガソリンの使用に寸法D1(Φmm)19寸法D2(Φmm)15寸法D3(Φmm)21寸法L1(mm)43寸法L3(mm)46形状エルボ材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+70種類ホース継手寸法L2(mm)32使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン寸法L4(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: 車のメンテナンス
製造業

樹脂の継手でわありますが頑丈で軽量こういった商品はホームセンターでもなかなか見受けられません 本当に助かりました

対象商品 : 89334244
2026-02-07
用途: 灌水の継手
農・林・水産業

差込がスムーズで楽、しかもしっかり締まってはいるのでいつもこれを使っています。

2025-10-05
用途: バイクのカスタム
卸売・小売業

ブローバイのオイルキャッチタンクを作るために用意しました。
内径9.5mmの耐油ホースを組み付けています。
本体の使用用途ではないので耐久性はわかりませんが、そこは自己責任で対処いたします。

2が参考にしています
2025-06-02
用途: 燃料ホースに使用

古いバイクのためメーカー純正品は廃番。S字状のホースで通常ホースでは折れ曲がってしまうためこの製品を使用した。

対象商品 : 89334217
2024-02-05
用途: 排水用チューブの継ぎ手
農・林・水産業

硬さも適度で、切断切削など加工もしやすく、扱いやすい良い品物だと思います。
ただ、大き目の袋に個別包装されているのが難点です。
数百個扱うので、取出しや廃棄作業もすごく手間がかかり、環境への配慮を考えると残念な気持ちになります。
10個、20個、30個など組み合わせて個数を調整できるような、パックを設定してあればゴミも減り、環境への配慮もより良い気がしますので、ご検討よろしくお願いいたします。

対象商品 : 89334253
2024-03-05
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクエミッション通路に使用予定、今後取り付けてから経過観察します。

対象商品 : 89334226
2023-10-19
用途: バイクの燃料ホース取り回し調整
製造業

バイクの燃料ホースが短い、スペースがなく調整用として購入しました。内径8mmのホースでちょうどよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 89334244
2023-12-30
用途: バイクに使いました
製造業

バイクのブローバイホースの取り回しに使いました。 黒なら文句なしなんですけどね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする