液晶サイズ7V型ワイド記録メディアメモリTVチューナーフルセグ仕様【DVDプレイヤー】信号対雑音比(SN比):90dB(IHF、A)、ワウ・フラッター:測定限界以下、【FMチューナー】SN比(入力54dBμV):50dB以上、ステレオ分離度(入力60dBμV):35dB適合スピーカーインピーダンス:4Ω(4~8Ω使用可能)質量(g)ナビゲーションユニット:約2500、GPSアンテナ:約50(コード含む)形式GPSアンテナ:マイクロストリップ方式、マイク:内蔵マイク最大出力(W)50×4出力電圧5V2100mAコード長さ(m)GPSアンテナ:4、地上デジタルアンテナ:4感度【FMチューナー】実用(SN比、30dB):15dBμV以下、【AMチューナー】実用(SN比、20dB):37dBμV以下、【GPSアンテナ】-155dBm表示方式透過型カラーフィルター方式定格出力(W)18×4電源電圧(V)DC12(試験電圧13.2)マイナスアース有効画素数0.9999外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ナビゲーションユニット:17×100×184(取付奥行き寸法165)、GPSアンテナ:26×14×30光源内部光(LED)周波数特性5Hz~22kHz(サンプリング周波数48kHz)入力信号-75dBm~-20dBmインピーダンス地上デジタルTVチューナー:(入力)50Ω、地上デジタルアンテナ:(出力)50Ω通信方式USB消費電流(A)2.0A以下(AUDIOOFF時)接続端子【ビデオ入力レベル】映像:NTSC方式1.0Vp-p(75Ω3.5Φ4極ミニジャック)・音声:ステレオ2.0VrmsMAX(3.5Φ4極ミニジャック)、【カメラ入力レベル】映像:NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)、【ビデオ出力レベル】映像:NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)、【オプションカメラ入力】映像:NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)駆動方式TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式受信周波数【FMチューナー】76.0MHz~99.0MHz、【AMチューナー】522kHz~1629kHz、【地上デジタルTVチューナー】470MHz~710MHz(13CH~52CH)、【GPSアンテナ】1575.42MHz(C/Aコード)外形寸法(幅W×高さH)(mm)地上デジタルアンテナ:118×81信号方式Y=1.0Vp-pCb=Cr=0.7Vp-p(内部)、NTSC方式1.0Vp-p(出力)画素数1152000画素(縦480×横800×3)タッチパネル方式抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス)放送方式地上デジタル放送(ワンセグ対応)Bluetooth通信周波数:2402MHz~2480MHz、RF出力:-4dBm(0.4mW)、通信方式:周波数ホッピングスペクトラム拡散動作温度範囲(℃)-10~+60映像入力RGB(ナビゲーション画面)