曜日別特売
MR-19AC マルチプルラック(単体・コンテナ無) サカエ 89539038

マルチプルラック(単体・コンテナ無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
段数4
内容量1個注文コード89539038品番MR-19AC
参考基準価格(税別)¥174,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

コンテナ専用の収納ラックです。ボックスなし。

用途
工場、オフィス、病院、介護施設、学校、自動車整備メンテナンス工場、ホテルなどで
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1250×2073×570
均等耐荷重(kg/段)
50
段数
4
仕様
組立式
質量(kg)
63
色
ホワイト
高さ(mm)
570
奥行(mm)
2073
間口(mm)
1250
キャスター
100Φゴム車ストッパー付2個
適合コンテナ
W530×D366
アズワン品番
64-5304-32
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
50
グリーン購入法
適合
注意
※収納されるコンテナサイズをご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする