曜日別特売
QCSL1003-S 長穴スライドロック(金属ノブ) イマオコーポレーション 89548628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QCSL1003-S 長穴スライドロック(金属ノブ) イマオコーポレーション 89548628
QCSL1003-S 長穴スライドロック(金属ノブ) イマオコーポレーション 89548628

長穴スライドロック(金属ノブ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番828-6158
内容量1個注文コード89548628品番QCSL1003-S
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。

用途コンベアガイドの調整。トラスコ品番828-6158材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)95タイプ金属製ノブ寸法T(mm)3材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)亜鉛ダイカスト材質(シャフト)ステンレス鋼材質(板バネ)C5191P2018年トラスコ掲載ページ2 0372材質(クサビ)ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする