※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
長穴スライドロック(金属ノブ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
828-6159
828-6158
828-6159
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89548655
品番
QCSL1006-S
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
鋼材にスライド荷重が加わると、シャフトがクサビ角のスペースに押し込まれ、鋼材の動きをロックします。
用途
コンベアガイドの調整。
トラスコ品番
828-6159
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
95
タイプ
金属製ノブ
寸法T(mm)
6
材質(ノブ)
SCS13(SUS304相当)
表面処理(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(シャフト)
ステンレス鋼
材質(板バネ)
C5191P
2018年トラスコ掲載ページ
2 0372
材質(クサビ)
ステンレス鋼