曜日別特売
QCPC0625-10 ピンホールドクランパー イマオコーポレーション 89548664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QCPC0625-10 ピンホールドクランパー イマオコーポレーション 89548664
QCPC0625-10 ピンホールドクランパー イマオコーポレーション 89548664

ピンホールドクランパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプ樹脂ノブ
質量(g)35
内容量1個注文コード89548664品番QCPC0625-10
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。

用途スターホイール周りのガイド交換。タイプ樹脂ノブクランプ力(N)7質量(g)35付属品六角穴付ボルト(SUS製)M2×0.4-5L(3個)トラスコ品番828-6143材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365色(ノブ)ブラック表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻適合プレート厚さ(mm)6~10
注意
※別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする