※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ピンホールドクランパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
ステンレス
樹脂ノブ
ステンレス
質量(g)
45
35
85
45
105
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89548682
品番
QCPC0625-10-SUS
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途
スターホイール周りのガイド交換。
タイプ
ステンレス
クランプ力(N)
7
質量(g)
45
付属品
六角穴付ボルト(SUS製)M2×0.4-5L(3個)
トラスコ品番
828-6147
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS440C
材質(ノブ)
SCS13(SUS304相当)
材質(スプリング)
SUS304WPB
材質(シャフト)
SUS303
2018年トラスコ掲載ページ
2 0365
色(ノブ)
-
表面処理(シャフト)
-
熱処理(ボール)
焼入焼戻
適合プレート厚さ(mm)
6~10
注意
※別売のクランプピンと組み合わせて使用します。