※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ピンホールドクランパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
樹脂ノブ
樹脂ノブ
ステンレス
質量(g)
85
35
85
45
105
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89548698
品番
QCPC0834-14
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途
スターホイール周りのガイド交換。
タイプ
樹脂ノブ
クランプ力(N)
9
質量(g)
85
付属品
六角穴付ボルト(SUS製)M3×0.5-6L(3個)
トラスコ品番
828-6144
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS440C
材質(スプリング)
SUS304WPB
2018年トラスコ掲載ページ
2 0365
色(ノブ)
ブラック
表面処理(シャフト)
無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボール)
焼入焼戻
適合プレート厚さ(mm)
6~14
注意
※別売のクランプピンと組み合わせて使用します。