※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
ピンホールドクランパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
タイプ
金属ノブ
樹脂ノブ
ステンレス
質量(g)
105
35
85
45
105
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89548707
品番
QCPC0834-14S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,500
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途
スターホイール周りのガイド交換。
タイプ
金属ノブ
クランプ力(N)
9
質量(g)
105
付属品
六角穴付ボルト(SUS製)M3×0.5-6L(3個)
トラスコ品番
828-6146
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS440C
材質(ノブ)
SCS13(SUS304相当)
材質(スプリング)
SUS304WPB
2018年トラスコ掲載ページ
2 0365
色(ノブ)
-
表面処理(シャフト)
無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボール)
焼入焼戻
適合プレート厚さ(mm)
6~14
注意
※別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89548707
QCPC0834-14S
89548716
QCPC0834-14-SUS
ピンホールドクランパー
イマオコーポレーション
1個
¥
6,498
税込
¥
7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)