WCT38SQ(JA300オス/メス) ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル 堺電業 89550325

ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は公称断面積・長さ・仕様など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
公称断面積(mm2)
38
長さ(m)
20
仕様
ケーブルジョイントJA300オス/メス仕様
注文コード
89550325
品番
WCT38SQ(JA300オス/メス)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。

公称断面積(mm2)
38
長さ(m)
20
仕上外径(mm)
14.5
外径(mm)
9.1
仕様
ケーブルジョイントJA300オス/メス仕様
種類
天然ゴムシースケーブル
標準条長(m)
200
概算質量(kg/km)
497
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
0.496
シース厚(mm)
2.6
導体構成(本/mm)
7/34/0.45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする