WT-26FX-8R(ダイヘン)DA300/DT300(デジタル) 空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様) ウエルドテック社 89555417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品はケーブル長が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ケーブル長(m)
8
注文コード
89555417
品番
WT-26FX-8R(ダイヘン)DA300/DT300(デジタル)
参考基準価格(税別)¥64,600販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980
ケーブル長(m)
8
仕様
耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
溶接電流(A)
200
冷却方式
空冷
ネック形状
フレキシブル
適合電極径(Φmm)
~3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする