※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウエルドテック社
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・パナソニック仕様)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ケーブル長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ケーブル長(m)
4
注文コード
89555471
品番
WT-26-4R(パナソニック)BM/BZ/BPシリーズ
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
4
仕様
耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
溶接電流(A)
200
冷却方式
空冷
ネック形状
固定式
適合電極径(Φmm)
~3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応