※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウエルドテック社
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ケーブル長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ケーブル長(m)
8
注文コード
89555724
品番
WT-26FX-8R(日立)インバータ
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
8
仕様
耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
溶接電流(A)
200
冷却方式
空冷
ネック形状
フレキシブル
適合電極径(Φmm)
~3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応