WT-20FX-4M(ダイヘン)インバータ 水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様) ウエルドテック社 89556327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様)

商品レビューを投稿する
この商品はケーブル長が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ケーブル長(m)
4
注文コード
89556327
品番
WT-20FX-4M(ダイヘン)インバータ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
ケーブル長(m)
4
仕様
ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備
溶接電流(A)
225
冷却方式
水冷
ネック形状
フレキシブル
適合電極径(Φmm)
~3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする