WT-20FX-4M(ダイヘン)DA/DT300(デジタル) 水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様) ウエルドテック社 89556336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・ダイヘン仕様)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品はケーブル長が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ケーブル長(m)
4
注文コード
89556336
品番
WT-20FX-4M(ダイヘン)DA/DT300(デジタル)
参考基準価格(税別)¥88,400販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980
ケーブル長(m)
4
仕様
ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備
溶接電流(A)
225
冷却方式
水冷
ネック形状
フレキシブル
適合電極径(Φmm)
~3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする