※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウエルドテック社
水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
この商品は
ケーブル長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ケーブル長(m)
4
注文コード
89556363
品番
WT-20FX-4M(パナソニック)インバータ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
ケーブル長(m)
4
仕様
ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備
溶接電流(A)
225
冷却方式
水冷
ネック形状
フレキシブル
適合電極径(Φmm)
~3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応