※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウエルドテック社
水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ケーブル長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ケーブル長(m)
4
注文コード
89556372
品番
WT-20FX-4M(パナソニック)BM/BZ/BPシリーズ
参考基準価格(税別)
¥88,400
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
4
仕様
ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備
溶接電流(A)
225
冷却方式
水冷
ネック形状
フレキシブル
適合電極径(Φmm)
~3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応