曜日別特売
HX48-16AW-PC1 高耐食ドリルねじ六角シーリング MRX MIYAGAWA 89578213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高耐食ドリルねじ六角シーリング MRX

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(13本)
ねじの呼びM5
トラスコ品番856-1607
内容量1セット(13本)注文コード89578213品番HX48-16AW-PC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。

用途耐食性が求められる環境で準防水用の板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイトトラスコ品番856-1607質量(g)49.2頭部形状六角ねじの呼びM52018年トラスコ掲載ページ2 0470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2463:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする