曜日別特売
GFX4213-PC1 ステン板対応ドリルねじ皿 GRX MIYAGAWA 89578904

ステン板対応ドリルねじ皿 GRX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(34本)
内容量1セット(34本)注文コード89578904品番GFX4213-PC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。

用途座ぐりが施してあるステンレス部材の締結に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイトトラスコ品番856-1571質量(g)33.7頭部形状頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.7適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)2.8ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0467
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
23:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする