※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYAGAWA
ステン板対応ドリルねじ皿 GRX
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(27本)
1セット(34本)
1セット(30本)
1セット(27本)
1セット(23本)
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(27本)
注文コード
89578922
品番
GFX4219-PC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
用途
座ぐりが施してあるステンレス部材の締結に。
材質
特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト
トラスコ品番
856-1573
質量(g)
36.2
頭部形状
皿
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
2.7
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
3.0
ねじの呼び
M4
2018年トラスコ掲載ページ
2 0467